Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nuova concezione, misurazione della distanza dall’ostacolo con l’ausilio di 4 capsule indipendenti
Nuovo microprocessore ad elevata tecnologia garantisce stabilità e qualità di funzionamento
Montato sul paraurti della macchina rileva gli ostacoli da una distanza di 1,6 m fino a 30 cm
Indicazione acustica con il buzzer dell’ostacolo
Regolazione della sensibilità
Possibilità di escludere gli ostacoli sul paraurti o i ganci traino
Sensori sopra verniciabili utilizzando la scatola di cartone del kit come dima
Caratteristiche:
- 4 sensori a controllo ultrasuoni
- BUZZER a tre livelli
- assorbimento >50 mA (solo a quadro acceso e retromarcia inserita)
- distanza di rilevamento da 1,6 m
Indicazioni per l’installazione:
- distanza tra un sensore e l’altro circa 30 - 60 cm
- distanza dal suolo circa 45 - 65 cm
- l’installazione per altezze sensori ≤ 35 cm è critica e fortemente sconsigliata
- collegare il sensore alla centralina in sequenza
- evitare di appiattire, o perforare i fili durante l’installazione
- collegare il filo Rosso al positivo e il filo Nero al negativo della luce di retromarcia
- in caso di verniciatura: verificare che nell’ incavo della capsula non ci sia della vernice o dello sporco che ne impedisca il corretto funzionamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.