Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit master di chiavi universali per candelette 30 pz
Per forare e rimuovere correttamente le candelette
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Include utensili per una guida precisa e punte da trapano speciali TiN con attacco quadro che previene qualsiasi scentratura nel materiale durante la perforazione.
- Utilizzando il maschio originale, il foro nella testata viene filettato di nuovo e riportato nelle stesse condizioni in cui si trovava prima della rimozione della candeletta
- Rimozione sicura delle candelette con asta di estrazione e battitoio, forniti nel kit base
- In alternativa al kit master, tutti i pezzi del kit sono disponibili anche in confezioni da 4 moduli; il kit base con 3 singoli moduli è sempre necessario, in conformità alla filettatura delle candelette
- M 8x1: Mercedes / Smart / VW / Fiat / Opel / Ford ecc.
- M 9x1: Opel / Fiat / Alfa / Lancia (ad es. 1,3-2,3-3,0 JTD), ecc.
- M 10x1: VW / Audi / Mercedes / BMW / Opel / PSA / Renault / Ford / Suzuki, ecc.
- M 10x1,25: VW / Audi / Toyota / Suzuki / Opel / Isuzu / Mercedes, ecc.
- Area di applicazione: ≥ 14 mm (M10); ≥ 20 mm (M9, M8)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.