Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di utensili per la rimozione degli iniettori, Ford 2.0 EcoBlue 19 pezzi
Kit di utensili speciali per allentare e rimuovere gli iniettori bloccati sul veicolo
- Numero pezzi: 19 PZ
- Peso prodotto (per pezzo): 6580 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Diverse opzioni per la rimozione dell'iniettore
- Estrarre l'iniettore completo con un estrattore a forcella. Non è necessario uno smontaggio parziale.
- Estrarre l'iniettore usurato utilizzando l'asta di trazione.
- Per gli iniettori particolarmente bloccati, non vale per impieghi in combinazione con l'estrattore a forcella; si consiglia l'uso dei nostri cilindri meccadraulici a pistone da 12 tonnellate.
Fornitura
- 1x traversa
- 2x basi di supporto
- 1x cuscinetto a pressione
- 1x dado di compressione
- 1x asta di trazione M18x1,5, con inserto in plastica
- 1x asta di trazione M18x1,5
- 1x asta di trazione M18x1,5/M16x1,5
- 1x adattatore di collegamento IT M18x1,5/M18x1,5
- 1x estrattore forcella per iniettore, attacco M18x1,5
- 1x manico per il collegamento della tubazione di iniezione
- 1x attacco per maschio M16x1,5
- 1x maschio M16x1,5
- 1x estrattore per inserto dell'ugello
- 1x prendiviti magnetico
- 2x chiavi per esagoni incassati
- Ford 2.0 Eco Blue – motori dal 2016 in Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max/Transit e Custom (dal 2018) ecc.
- Codici motore YLFS 77 kW – YLF6 77 kW – YMFS 96 kW – YMF6 96 kW – YNFS 125 kW – YNF6 125 kW – YLR6 77 kW – YMR6 96 kW – YNR6 125 kW
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.