Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit soffiaggio cabina autocarro standard 3 pz
Idoneo per la pulizia con aria compressa di tutte le cabine di autocarri, bus e mezzi
d’opera Rimozione di depositi di polvere.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Può essere collegato a tutti i sedili conducente pneumatici tramite il raccordo con innesto a T in dotazione.
La pistola di soffiaggio può essere utilizzata anche su collegamenti per aria compressa tradizionali grazie all'attacco rapido con valvola
Fornitura:
- Tubo flessibile a spirale in poliuretano ∅ 6 x 4 mm, lunghezza di lavoro 4 m max. 8 bar
- Raccordo con innesto a T per tubo in PU 4 x 6 mm
- Raccordo in ottone cromato con valvola
- Molla antipiegamento metallica
- Pistola di soffiaggio in plastica con valvola in metallo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.