Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit sottopavimento, cassetto doppio
Consente di risparmiare spazio riponendo utensili e materiali di consumo sotto la superficie di carico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cassetti estraibili fino al 95% circa
Possibilità di montare sopra degli allestimenti individuali
Set composto da:
Modulo a quattro cassetti uscita porte posteriori
- Misure per furgoni con interasse corta (L x A x P): 1068 x 290 x 820 mm
Misure interne cassetto (L x A x P): 445 x 103 x 778 mm
Estrazione di ciascun cassetto: circa 715 mm
- Misure per furgoni con interasse lunga (L x A x P): 1068 x 290 x 1200 mm
Misure interne cassetto (L x A x P): 445 x 103 x 1170 mm
Estrazione di ciascun cassetto: circa 1110 mm
Modulo a due cassetti area porta scorrevole
- Misure (L x A x P): 534 x 290 x 1200 mm
- Misure interne cassetto (L x A x P): 445 x 103 x 1170 mm
- Estrazione del cassetto: circa 1110 mm
Kit pavimenti
Quattro occhioli fermacarico
Completo di tappetini antiscivolo per i cassetti
Completo di kit di fissaggio e divisori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.