Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit sottopavimento

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit sottopavimento

Consente di risparmiare spazio riponendo utensili e materiali di consumo sotto la superficie di carico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cassetti estraibili fino al 95% circa



Possibilità di montare sopra degli allestimenti individuali



Set composto da:



Modulo a due cassetti uscita porte posteriori


  • Misure (L x A x P): 930 x 290 x 1200 mm

Misure interne cassetto (L x A x P): 377 x 190 x 1170 mm


Estrazione di ciascun cassetto: circa 1110 mm



Kit pavimenti



Quattro occhioli fermacarico



Completo di tappetini antiscivolo per i cassetti



Completo di kit di fissaggio e divisori