Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit sottopavimento
Consente di risparmiare spazio riponendo utensili e materiali di consumo sotto il piano di carico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cassetti estraibili fino al 95% circa
Possibilità di montare sopra degli allestimenti individuali
Set composto da:
Modulo a due cassetti uscita porte posteriori
- Dimensioni (L x A x P): 1.068 x 290 x 1.200 mm
- Misure interne cassetto (L x A x P): 445 x 190 x 1.170 mm
- Lunghezza di estrazione di ciascun cassetto: circa 1.110 mm
Modulo a un cassetto area porta scorrevole
- Dimensioni (L x A x P): 534 x 290 x 1.200 mm
- Misure interne cassetto (L x A x P): 445 x 190 x 1.170 mm
- Lunghezza di estrazione di ciascun cassetto: circa 1.110 mm
Kit pavimenti
Quattro occhioli fermacarico
Completo di tappetini antiscivolo per i cassetti
Completo di kit di fissaggio e divisori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.