Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassetto Slidebox H84
Kit imballato
- Altezza nominale: H84
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Rivestimento epossidico
- Colore: Grigio, simile a RAL 7042
- Capacità di carico con 60.000 cicli: 35 kg
- Tipologia di estrazione: Estrazione completa
- Sistema di apertura/chiusura: Soft-close
- Regolazione laterale: +/- 1 mm
- Regolazione dell'altezza: +/- 2 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con sistema di ammortizzamento Soft-close integrato
- Regolazione dell'altezza ±2 mm e regolazione laterale 1 mm integrate
Testato su oltre 60.000 cicli
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.