Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit supporto per pompe di calore
Kit di supporto per pompe di calore, completo di basi in gomma, bacinella e minuteria)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Kit d'installazione realizzato in acciaio zincato verniciato RAL 9002
- Suppori in gomma L600 mm
- Completo di bacinella per lo scarico condensa con piletta ∅ 20 mm
- Completo di tutta la minuteria necessaria per l'installazione: viteria TE M10X20, viteria TE Mx20, rondelle, dadi, dadi autobloccanti, antivibranti
- Studiato per areare correttamente le pompe di calore con un altezza di 250 mm
- Le basi in gomma sono in grado di ammortizzare le vibrazioni al suolo
- Portata massima di 300 kg
Il montaggio va eseguito da personale qualificato e specializzato
L'area di montaggio non deve essere frequentata da personale non autorizzato
Rispettare le portate indicate, garantite solo in caso di corretta installazione
Per l’installazione e il supporto delle pompe di calore
1) Predisporre ciascuna delle due basi a pavimento con i supporti fissandoli per mezzo delle due squadrette asolate. Posizionare i due supporti indicativamente al centro del supporto a pavimento e assicurarsi che i medesimi siano allineati orizzontalmente
2) Posizionare i due gruppi di supporto in modo che la loro distanzia sia tale da potervia appoggiare sopra la pompa di calore
3) Appoggiare le due staffe di sostegno
4) Inserire la vasca di raccolta acqua infilandola lateralmente
5) Fissare sulla lamiera di raccolta la piletta per il tubo di scarico condensa
6) Ora la pompa di calore può essere posata sopra i supporti ed assicurata ad essi tramite gli elementi in gomma
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.