Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit supporto per pompe di calore
Kit supporto per pompe di calore - 1
Kit supporto per pompe di calore - 2
Kit supporto per pompe di calore - 3
Kit supporto per pompe di calore - 4
Kit supporto per pompe di calore - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit supporto per pompe di calore

Kit di supporto per pompe di calore, completo di basi in gomma, bacinella e minuteria)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Kit d'installazione realizzato in acciaio zincato verniciato RAL 9002

  • Suppori in gomma L600 mm

  • Completo di bacinella per lo scarico condensa con piletta ∅ 20 mm

  • Completo di tutta la minuteria necessaria per l'installazione: viteria TE M10X20, viteria TE Mx20, rondelle, dadi, dadi autobloccanti, antivibranti

  • Studiato per areare correttamente le pompe di calore con un altezza di 250 mm

  • Le basi in gomma sono in grado di ammortizzare le vibrazioni al suolo

  • Portata massima di 300 kg
Indicazione

Il montaggio va eseguito da personale qualificato e specializzato


L'area di montaggio non deve essere frequentata da personale non autorizzato


Rispettare le portate indicate, garantite solo in caso di corretta installazione