Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tappetini universali auto personalizzabili

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tappetini universali auto personalizzabili

Senza ricamo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Materiale: moquette con sottofondo combinato con gomma sintetica

  • Bordatura in BCF

  • Sistema brevettato antiscivolo: attraverso l’applicazione di un aggancio a strappo nella parte inferiore della bordatura perimetrale

  • Spessore totale: 4,2 mm ± 10%

  • Peso fibra: 350 g/mq ± 10%

  • Peso totale: 1200 g/mq ± 10%

  • Disponibili 3 dimensioni di tappetini con versione battitacco in moquette oppure PVC
Indicazione

Informazioni in merito al tipo di personalizzazione:


  • ricamo logo solo su lato guida

  • il logo deve rimanere all’interno di una sagoma di 14x4 oppure 10x6cm

  • max.6 colori

  • non si possono riprodurre marchi/segni distintivi registrati a meno di dichiarazione espressa del titolare degli stessi

  • per un’ottimale realizzazione del ricamo sconsigliamo la riproduzione di loghi complessi, con molti dettagli

  • prima della realizzazione dei ricami viene sempre inviata una bozza per approvazione

  • minimo ordine: 10 kit anche assortiti quali devono avere però il battitacco in moquette oppure in PVC