Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit tassello per isolamenti, acciaio inossidabile W-ID

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit tassello per isolamenti, acciaio inossidabile W-ID

Per il fissaggio di carichi leggeri in materiali isolanti resistenti alla pressione (ad es. facciate con ETICS). Con vite di congiunzione preassemblata in acciaio inox A2

  • Lunghezza tassello (l): 95 mm
  • Diametro foro su intonaco/lamiera per placcatura (d): 30 mm
  • In dotazione: PA6 cover rosette, PVC hose 12.0 x 65 mm, stud screw M10 x 120 mm A2
  • Materiale: PE - Polietilene
  • Colore: Bianco
  • Diametro filettatura vite (d thr): 8 mm
  • Materiale vite: Acciaio inossidabile A2
  • Descrizione tipo: W-ID
  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 4 PZ
  • Profondità di posa (h s): 95 mm
  • Resistenza temperatura min: -20 °C
  • Resistenza temperatura max: 100 °C
  • Diametro foro nominale (d 0) - condizione: Non preforare
  • Diametro foro elemento costruttivo (d com): 5 mm
  • Spessore componente minimo (d): 95 mm
  • Distanza bordo (a r): 150 mm
  • Profondità d'avvitamento max (d a): 70 mm
  • Resistenza contro: Invecchiamento, Putrefazione, Erosione a causa degli agenti atmosferici
  • Distanza interasse (a): 300 mm
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
Cod. art. Lunghezza tassello (l) Diametro foro su intonaco/lamiera per placcatura (d) In dotazione Materiale Numero UI
Prezzo/UI
090350097
95 mm 30 mm PA6 cover rosette, PVC hose 12.0 x 65 mm, stud screw M10 x 120 mm A2 PE - Polietilene
20 pz.
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
  • per evitare complicati fissaggi distanziati per carichi leggeri

  • Fissaggio rapido ed economico

  • Assenza di ponti termici

  • Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento (PE di alta qualità)

  • Da utilizzare con un avvitatore a batteria; può anche essere installato manualmente

  • Montaggio non passante

  • Meccanismo di ancoraggio per "adattamento geometrico di forma"

  • Fornito preassemblato

  • La vite di congiunzione può essere svitata e avvitata per permettere allineamenti


Fornitura:


  • W-ID 95

  • Rosetta di copertura in PA6

  • Tubetto paramalta in PVC, 12 x 65 mm

  • Vite di congiunzione M10 x 120 mm, inox A2

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.