Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Telaio pressa in alluminio, 15 pezzi per cuscinetti silent
Dispositivo per l'installazione e lo smontaggio delle parti soggette a usura del telaio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura in alluminio particolarmente leggera per forze di pressione fino a 12 t
- Applicazione opzionale con componenti mecadraulici da 12 t e cilindri a pistone cavo
- Include alberino con filettatura trapezoidale TR27 e adattatore di sistema per accessori Würth (∅ 29 mm) e standard (∅ 21 mm).
Contenuto:
- 1 telaio pressa, assemblato, 4 pz, composto da 1 rinforzo trasversale superiore (attacco 2-3/4 poll. x 16T), 2 puntoni per trazione da 210 mm e 1 rinforzo trasversale inferiore (attacco TR20)
- 1 alberino di azionamento TR27, lunghezza 310 mm
- 1 adattatore a innesto ∅ 20,5 mm, per alberino TR27
- 1 riduttore filettatura da 2-3/4 poll. x 16T a 1-1/2 poll. x 16T
- 1 riduttore filettatura da 1-1/2 poll. x 16T a TR27
- 2 braccetti per trazione 125 mm (prolunga)
- 1 alberino di azionamento a distanza TR20 lunghezza 145 mm, per rinforzo trasversale inferiore
- 1 adattatore a vite TR20 lunghezza 30 mm, per rinforzo trasversale inferiore
- 1 adattatore di fissaggio ∅ 20,5 mm, per rinforzo trasversale inferiore
- 2 raccordi di maggiorazione per adattatori a innesto e attacco, per sistema Govoni
Ideale per l'installazione e lo smontaggio di cuscinetti silent, boccole, manicotti, giunti di supporto, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.