Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gruppo di miscelazione a punto fisso POSEIDON-AT2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gruppo di miscelazione a punto fisso POSEIDON-AT2

Con by-pass per circuito primario e stacchi alta temperatura a 2 vie

  • Filettatura di collegamento: 3/4 poll.
  • Filetto d'uscita: 1 poll.
  • Distanza attacco - attacco: 50 mm
  • Altezza di montaggio min: 770 mm
  • Altezza di montaggio max: 870 mm
  • Profondità di montaggio min: 90 mm
  • Profondità di montaggio max: 140 mm
  • Pressione di esercizio max: 6 bar
  • Temperatura di esercizio min: 20 °C
  • Temperatura di lavoro max: 55 °C
  • Materiale: Ottone
  • Superficie: Tipo nichelato
  • Normative: ISO 228
  • ISO: 228

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.