Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gruppo di miscelazione a punto fisso POSEIDON-AT3
Gruppo di miscelazione a punto fisso  POSEIDON-AT3 - 1
Gruppo di miscelazione a punto fisso  POSEIDON-AT3 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gruppo di miscelazione a punto fisso POSEIDON-AT3

Con by-pass per circuito primario e stacchi alta temperatura a 3 vie

  • Filettatura di collegamento: 3/4 poll.
  • Filetto d'uscita: 1 poll.
  • Distanza attacco - attacco: 50 mm
  • Altezza di montaggio min: 770 mm
  • Altezza di montaggio max: 870 mm
  • Profondità di montaggio min: 90 mm
  • Profondità di montaggio max: 140 mm
  • Pressione d'esercizio max: 6 bar
  • Temperatura di esercizio min: 20 °C
  • Temperatura di lavoro max: 55 °C
  • Materiale: Ottone
  • Superficie: Nichelato
  • Norme: ISO 228
  • ISO: 228

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Larghezza Numero collegamenti Peso prodotto (per pezzo) Filettatura di collegamento Numero UI
Prezzo/UI
0878901502
760 mm 2 PZ 20850 g 3/4 poll.
1 pz.
0878901503
760 mm 3 PZ 21350 g 3/4 poll.
1 pz.
0878901504
760 mm 4 PZ 21850 g 3/4 poll.
1 pz.
0878901505
760 mm 5 PZ 22350 g 3/4 poll.
1 pz.
0878901506
960 mm 6 PZ 22850 g 3/4 poll.
1 pz.
0878901507
960 mm 7 PZ 23350 g 3/4 poll.
1 pz.
0878901508
960 mm 8 PZ 23850 g 3/4 poll.
1 pz.
0878901509
960 mm 9 PZ 24350 g 3/4 poll.
1 pz.
0878901510
1160 mm 10 PZ 24850 g 3/4 poll.
1 pz.
0878901511
1160 mm 11 PZ 25350 g 3/4 poll.
1 pz.
0878901512
1160 mm 12 PZ 25850 g 3/4 poll.
1 pz.
0878901513
1160 mm 13 PZ 26350 g 3/4 poll.
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
A norma energetica anche per il 2015



Esigua profondità: solo 90 mm! (compresa cassetta)



Pompa ad alta efficienza energetica per un notevole risparmio di corrente



Gruppo fornito premontato e precablato in cassetta



Portata d’acqua elevata (gruppo pompa DN20 contro i comuni DN15)



Gruppo a punto fisso premontato e completo di:


  • collettore di mandata con flussimetri (0÷5 l/min) per una precisa regolazione della portata d’acqua dei singoli circuiti

  • collettore di ritorno con manopole blu di chiusura manuale e vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di testine elettrotermiche (attacco M30x1,5)

  • n. 2 valvole di sfiato aria automatiche da 1/2”; n. 2 rubinetti girevoli di carico/scarico tubo 3/4” M; n. 2 termometri (0÷80°C) con attacco posteriore; n. 2 staffe di supporto in acciaio zincato

  • valvola di miscelazione a 3 vie completa di testa termostatica (20÷70°C) con sonda a distanza

  • pompa Grundfos UPM3S 25-60 130 a velocità variabile e basso consumo di corrente, indice di efficienza energetica EEI ≤ 0,20

  • termostato di sicurezza a taratura fissa (55°C) precablato

  • scatola elettrica 230V precablata alla pompa ed al termostato di sicurezza, completa di ingresso caldaia e ingresso termostato ambiente

  • n. 2 valvole d’intercettazione a sfera da 1” F-F con dado girevole

  • cassetta regolabile in altezza (tramite piedini) ed in profondità (tramite asole)

  • by-pass regolabile (1÷3 m.c.a.) per circuito primario con attacchi per collettori alta temperatura

  • kit stacchi alta temperatura 3/4” a 3 vie termostatizzabile (attacco M30x1,5) sul collettore di ritorno


Filetto attacco derivazioni per singoli circuiti 3/4" Eurokonus



Particolarità della cassetta:


  • in acciaio zincato a caldo con parti a vista rivestite da materiale plastico antigraffio bianco (RAL 9010)

  • dotata di rete per intonaco sul retro e sul frontalino e paramalta in lamiera
Indicazione

La pompa rispetta l’indice di efficienza energetica (EEI) imposto dalla direttiva Europea ErP 2009/125/CE a partire dall’1.1.2013 (EEI ≤ 0,27); rispetta già anche l’indice più severo e definitivo (EEI ≤ 0,23) richiesto a partire dall’ 1.8.2015!