Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gruppo pompa per miscelazione a punto fisso
Gruppo pompa per miscelazione a punto fisso - 1
Gruppo pompa per miscelazione a punto fisso - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gruppo pompa per miscelazione a punto fisso

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
A norma energetica anche per il 2015



Esigua profondità: solo 86 mm



Pompa ad alta efficienza energetica per un notevole risparmio di corrente



Gruppo fornito premontato e precablato (necessario solo l’allacciamento dei cavi in uscita dal termostato e dalla pompa alla morsettiera nella scatola elettrica)



Portata d’acqua elevata (gruppo pompa DN20 contro i comuni DN15)



Aggancio facilitato al collettore (o altro elemento impiantistico con filetto 1” F) grazie ai pratici raccordi girevoli



Filetto attacchi circuito primario 1” M



Filetto attacchi circuito secondario 1” M con raccordi girevoli



Gruppo pompa completo di:


  • valvola di miscelazione a 3 vie completa di testa termostatica (20 ÷ 70°C) e sonda a distanza

  • pompa Grundfos UPM3S 25-60 130 a velocità variabile e basso consumo di corrente, indice di efficienza energetica EEI ≤ 0,20

  • termostato di sicurezza a taratura fissa (55°C) precablato

  • scatola elettrica 230V dotata di ingresso pompa di circolazione e termostato di sicurezza, ingresso caldaia e ingresso termostato ambiente
Indicazione

La pompa rispetta l’indice di efficienza energetica (EEI) imposto dalla direttiva Europea ErP 2009/125/CE a partire dall’ 1.1.2013 (EEI ≤ 0,27); rispetta già anche l’indice più severo e definitivo (EEI ≤ 0,23) richiesto a partire dall’ 1.8.2015!