Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Prova compressione per motori diesel
Prova compressione scrivente motometer
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto:
- prova compressione per motori diesel 10,0 - 60,0 bar con innesto rapido (completo di piastra per cartellino) 1 pz
- prolunga flessibile 350 mm 1 pz
- prolunga 70 mm 1 pz
- prolunga 105 mm 1 pz
- prolunga ad angolo 70° 1 pz
- cartellini diagramma 10,0 - 60,0 bar 100 pz
- istruzioni d’uso 1 pz
- valigetta antiurto 1 pz
Al kit prova compressione vanno aggiunti gli adattatori (per iniettori o candelette) a seconda del modello/ motore sul quale si deve lavorare. Tali particolari vanno richiesti come articolo speciale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.