Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit teste chiavi autoregolabili universali 2 pz
Chiave versatile per svitare raccordi a vite esagonali/poligonali difficilmente accessibili o usurati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Particolarmente adatte a spazi difficilmente accessibili grazie alla ganascia mobile autobloccante nel senso di rotazione
- Presa adeguata anche su teste esagonali molto arrotondate
- Particolarmente resistente grazie al materiale di alta qualità, forgiato al CrV
- Utilizzabile con prolunghe, cricchetti, manici a T o maniglie scorrevoli
Set composto da:
- 1 testa di serraggio piccola misura 8–17 mm (5/16–11/16 poll.), attacco da 3/8 poll., lunghezza 80 mm
- 1 testa di serraggio grande misura 14–32 mm (9/16–1 1/4 poll.), attacco da 1/2 poll., lunghezza 120 mm
Ideale per collegamenti a vite su giunti sferici su barre stabilizzatrici, raccordi tra collegamenti a vite per tubi flessibili, collegamenti a vite su tubazioni di aria e olio con spazio limitato, impianti di stoccaggio di aria compressa, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.