Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Maggiore comfort di lavoro e una più ampia gamma di applicazioni
I tubi flessibili per aria compressa in poliuretano (PU) con treccia tessile interna sono notevolmente più leggeri, più flessibili e più resistenti all'attorcigliamento dei tubi in gomma PVC.
Nessun calo di pressione e massima resa nell’utilizzo
Le superfici interne lisce dei tubi flessibili prevengono la resistenza dell'aria e consentono un'elevata portata d'aria.
Risparmio di costi e durata fino a 10 volte superiore rispetto ai tubi in PVC
Elevata resistenza all'abrasione, rivestimento resistente in tessuto ed eccezionale resistenza a olio, benzina, sporco e radiazioni UV. Intervallo di temperature da circa -20°C a +60°C.
Fattore di sicurezza per l'utente fino a quattro volte superiore
Pressione massima di esercizio di 16 bar.
Non adatto per lavori di verniciatura. Non adatto per ambienti particolarmente umidi e per l'uso con acqua.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.