Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo flessibile in acciaio inox Confezione BIG-PACK MIX
Tubo flessibile in acciaio inox Confezione BIG-PACK MIX - 1
Tubo flessibile in acciaio inox Confezione BIG-PACK MIX - 2
Tubo flessibile in acciaio inox Confezione BIG-PACK MIX - 3
Tubo flessibile in acciaio inox Confezione BIG-PACK MIX - 4
Tubo flessibile in acciaio inox Confezione BIG-PACK MIX - 5
Tubo flessibile in acciaio inox Confezione BIG-PACK MIX - 6
Tubo flessibile in acciaio inox Confezione BIG-PACK MIX - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo flessibile in acciaio inox Confezione BIG-PACK MIX

Rivestito per gas domestico, conforme alla normativa EN 14800

  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza nominale DN: DN.. 12..
  • Spessore parete: 0,18 mm
  • Filettatura di collegamento: FE R 1/2 poll., FI R 1/2 poll.
  • Raggio di curvatura min: 30 mm
  • Resistenza temperatura max: 120 °C
  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Materiale di rivestimento: PVC
  • Colore: Giallo, Trasparente
  • Versione: Dado per raccordo girevole
  • Peso prodotto (per pezzo): 7620 g
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
Cod. art. Lunghezza Larghezza nominale DN Spessore parete Filettatura di collegamento Numero UI
Prezzo/UI
0896810050
2000 mm DN.. 12.. 0,18 mm FE R 1/2 poll., FI R 1/2 poll.
1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
Per il collegamento di apparecchiature a gas (metano e GPL) per uso domestico, fisse e non ispezionabili



Tubo ondulato in acciaio inox AISI 304L, canotto e dado a risvolta in acciaio inox AISI 303, treccia in acciaio inox AISI 304



Rivestito con una guaina di protezione esterna in PVC di colore giallo con finestra trasparente



Completo di guarnizione in NBR 70



Contenuto confezionato in una scatola di cartone:


  • 5 tubi lunghezza 2000mm con raccordi maschio/femmina

  • 5 tubi lunghezza 2000mm con raccordi femmina/femmina

  • un foglio d’istruzione per l’uso
Indicazione

Il montaggio fatto con attrezzi impropri, la mancanza di messa a terra degli apparecchi a gas con accessori elettrici (p.es. forno, cappe d’aspirazione, ecc.), l’impiego o il contatto con sostanze tipicamente aggressive (acidi, solventi, ecc.) potrebbero in alcuni casi determinare il danneggiamento del tubo metallico flessibile


Avvertenze: la normativa non ammette il collegamento di più tubi tra di loro, non installare in ambienti con alta concentrazione di cloro