Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit universale per cuscinetti silenziosi 36 pz
Kit universale per cuscinetti silenziosi 36 pz - 1
Kit universale per cuscinetti silenziosi 36 pz - 2
Kit universale per cuscinetti silenziosi 36 pz - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit universale per cuscinetti silenziosi 36 pz

Per l'estrazione e l'inserimento di cuscinetti Silent, supporti idraulici, boccole, cuscinetti a sfere, guarnizioni albero rotative

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Funzioni sofisticate


  • Facile regolazione dei diversi diametri

  • Vari diametri di boccole a pressione e piastre a gradini

  • Possibilità di rilavorare le singole boccole secondo necessità

  • Il kit può essere azionato meccanicamente mediante perno filettato.


Apparecchiatura perfettamente abbinata


  • 1 boccola a pressione interno/esterno cad. nelle misure 34/44, 36/46, 38/48, 40 mm/50 mm

  • 1 boccola a pressione interno/esterno cad. nelle misure 42/52, 44/54, 46/56, 48 mm/58 mm

  • 1 boccola a pressione interno/esterno cad. nelle misure 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58 mm/68 mm

  • 1 boccola a pressione interno/esterno cad. nelle misure 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72 mm/82 mm

  • 2 dadi a pressione con cuscinetto cad. nelle misure M10, M12, M14, M16

  • 1 perno cad. nelle misure M10, M12, M14, M16

  • 1 piastra a gradini cad. misura 1 per 34, 42, 50, 58, 66 mm; misura 2 per 36, 44, 52, 60, 68 mm; misura 3 per 38, 46, 54, 62, 70 mm; misura 4 per 40, 48, 56, 64, 76 mm

  • Disposizione chiara nella valigetta