Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit universale per silent block 46 pz
Per l'estrazione e l'inserimento di silent block, supporti idraulici, boccole, cuscinetti a sfere, guarnizioni albero radiali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facile regolazione dei diversi diametri
Grazie ai vari diametri di boccole a pressione e piastre a gradini
Possibilità di rilavorare le singole boccole se necessario
Il kit può essere azionato meccanicamente mediante i perni filettati
Fornitura:
- 1x boccola a pressione interno/esterno cad. 74/84, 76/86, 78/88, 80 mm/90 mm
- 1x boccola a pressione interno/esterno cad. 82/92, 84/94, 86/96, 88/98, 90 mm/100 mm
- 1x boccola a pressione interno/esterno cad. 92/102, 94/104, 96/106, 98 mm/108 mm
- 1x boccola a pressione interno/esterno cad. 100/110, 102/112, 104 mm/114 mm
- 1x boccola a pressione interno/esterno cad. 106/116, 108/118, 110/120, 112 mm/122 mm
- 2x dadi a pressione con cuscinetto cad. M10, M12, M14, M16
- 1x dado di bloccaggio per perno filettato cad. M10, M12, M14
- 1x perno filettato cad. M10, M12, M14, M16
- 2x dadi trapezoidali TR 20 con cuscinetto
- 1x perno filettato trapezoidale TR 20, corto con filettatura femmina cad. M10, M12, M14; TR 20, lungo con filettatura femmina cad. M10, M12, M14
- 1x piastra a gradini cad. misura 1 per 74, 82, 90, 96, 106 mm; misura 2 per 76, 84, 92, 100, 108 mm; misura 3 per 78, 86, 94, 102, 110 mm; misura 4 per 80, 88, 96, 104, 112 mm
- 2x adattatori a pressione per piastre a gradini
- 1x grasso per alta pressione in siringa
Autovetture, veicoli commerciali, autobus, macchine agricole e per edilizia; anche per SUV/veicoli fuoristrada, ad esempio BMW X3, X5, X6, Mercedes Benz Classe M, Porsche Cayenne, VW Touareg
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.