Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto kit:
- Chiave per pedale con manico 395 mm 1 pz
- Frusta a catena l355 mm 1 pz
- Estratt. con manico cassetta perno 5-l355 1 pz
- Bussola estrattore cassetta l45 mm 1 pz
- Estrattore ruote libere l45 mm 1 pz
- Smagliacatene per catene 8-12 velocità 1 pz
- Smagliacatene con guida 1 pz
- Pinza per catena master link 2 in 1 1 pz
- Chiave per raggi NIPPLES nera 3,2 mm 1 pz
- Chiave per raggi NIPPLES verde 3,3 mm 1 pz
- Chiave per raggi NIPPLES rosso 3,5 mm 1 pz
- Leva per pneumatici anima acciaio 3 pz Q.tà. 1
- Chiave per coni 13 mm 1 pz
- Chiave per coni 14 mm 1 pz
- Chiave per coni 15 mm 1 pz
- Chiave per coni 16 mm 1 pz
- Chiave per coni 17 mm 1 pz
- Chiave per coni 18 mm 1 pz
- Chiave per coni 19 mm 1 pz
- Estratt. pedivelle Octalink//ISIS 15/8 mm 1 pz
- Estrattore movimento centrale 20 denti 1 pz
- Estrattore movimento centrale 12 denti 1 pz
- Estrattore movimento centrale 16 denti 1 pz
- Estratt. anello corona ant. Ebike Bosch G2 1pz
- Estratt. anello corona ant. Ebike Bosch G1 1 pz
- Utensile raddrizza dischi due lati 180 mm 1 pz
- Divaricatore pistone freno 250 mm 1 pz
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.