Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Espansore per tubo in rame
- Per diametro tubo: 12 mm/ 14 mm/ 16 mm/ 18 mm/ 22 mm
- Materiale delle ganasce: Acciaio temprato
- Peso prodotto (per pezzo): 2869 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Consente di espandere manualmente manicotti e riduzioni su tubi in rame ricotto, (tubi in rame crudo devono essere prescaldati)
- Regolazione precisa per espansioni calibrate
- Elimina la necessità d’impiego di tanti raccordi diversi
- Griffe di espansione in acciaio temperato
- Completo di espansore, sbavatore e cinque testine con diametro di 12, 14, 16, 18, 22 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.