Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di mandrini e boccole universali Diam. da 24/14 a 42/32 mm
Kit completo di mandrini e boccole con 24 pezzi in robusto acciaio per utensili per una varietà di applicazioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavoro versatile
- Ideale per l'installazione e la rimozione di cuscinetti, boccole, manicotti, anelli di tenuta e guarnizioni per alberi
- Kit di utensili meccanici o utilizzabili facoltativamente per l'idraulica
- Utilizzato su veicoli, presse da officina, staffe a C, morse, ecc.
- Alternativa economica ai kit di pezzi a pressione specifici per il veicolo
Utilizzo ottimale del manicotto
- I manicotti possono essere lavorati meccanicamente per un adattamento ottimale all'attività da svolgere
- Elevata copertura dimensionale del diametro del manicotto con incrementi di 2 mm
- Impilabile per componenti lunghi e corti
Mandrini intelligenti
- Lunghezza extra (450 mm) e alta resistenza alla trazione
- Attrito minimo grazie al cuscinetto di pressione integrato
Contenuto
- 10 manicotti a pressione con finestra di visualizzazione, da AD24 x ID14 ad AD42 x ID 32 mm
- 6 piastre di fissaggio per manicotti
- 2 mandrini, 1 M10 e 1 M12
- 2 boccole di centraggio con cuscinetti a pressione
- 4 dadi a pressione, 2 M10 e 2 M12
Non combinare con altri sistemi.
Installazione e rimozione di cuscinetti, boccole, manicotti, anelli di tenuta e guarnizioni per alberi.
- Lubrificare i perni filettati prima del primo utilizzo per evitare il sovraccarico e l'allungamento o la rottura indesiderata del materiale
- Controllare sempre la forza applicata all'azionamento con una chiave dinamometrica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.