Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit per introduzione/estrazione cuscinetti frontali Universale, 38 pezzi
Set per lo smontaggio e il montaggio dei cuscinetti e per l’inserimento del mozzo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- La grande quantità di boccole e di rondelle di estrazione/introduzione consentono di coprire una vasta gamma di modelli e applicazioni
- Centraggio ed allineamento dei componenti preciso e sicuro durante le operazioni di estrazione ed introduzione
- Introduzione dei nuovi cuscinetti e/o mozzi senza danni grazie alla speciale progettazione dei componenti presenti nel set: Montaggio cuscinetto = tramite pressione su anello esterno/montaggio mozzo = tramite pressione su anello interno del cuscinetto
- Ideale anche per l'uso in combinazione con una pressa d'officina per cuscinetti ruota, silent block, boccole, manicotti, mozzi, ecc.
- Applicazione manuale con vite M20 (inclusa nel set) o con cilindro idraulico da 17 TON - codice Würth 1952004090 (cilindro non incluso nel set necessaria vite lunga)
Componenti inclusi:
- 1 vite M20, L= 300 mm
- 1 alberino con dado a pressione M20, con attacco esagonale, dim. 30
- 1 x dado a pressione senza cuscinetto M20, dim. 30
- 1 gruppo di azionamento con supporto per il canotto di centraggio
- 5 supporti diametro 70, 75, 80, 85, 90 mm, con finestra d'ispezione
- 1 centratore per supporti diametro 70 + 75 + 80 mm
- 1 centratore per supporti diametro 85 + 90 mm
- 14 anelli di pressione, diametro 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85 mm
- 12 anelli di centraggio, diametro 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48 mm
- 1 anello di pressione per pressa diametro 50 mm
- 1 tubetto di grasso per mandrino ad alte prestazioni
Per uso universale su un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai veicoli di trasporto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.