Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit di utensili per rimozione cuscinetti ruota per unità mozzo con cuscinetti compatti diam. 62-92 mm
Kit di utensili per rimozione cuscinetti ruota per unità mozzo con cuscinetti compatti diam. 62-92 mm - 1
Kit di utensili per rimozione cuscinetti ruota per unità mozzo con cuscinetti compatti diam. 62-92 mm - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di utensili per rimozione cuscinetti ruota per unità mozzo con cuscinetti compatti diam. 62-92 mm

Kit completo con 20 pezzi per la rimozione dei cuscinetti delle ruote

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per la rimozione professionale dei mozzi con cuscinetti compatti

  • I semigusci speciali fanno presa sul mozzo della ruota durante le operazioni di rimozione e sono sorretti dall'alloggiamento del cuscinetto della ruota.

  • Significativo risparmio di tempo

  • Nessun danno al cuscinetto

  • Applicazione direttamente sul veicolo

  • Con manicotti rinforzati e dentatura per trazione e pressione

  • Include mandrino di trazione M20 con dado e controdado con cuscinetto reggispinta.

  • Il kit contiene gli attrezzi per la rimozione dei cuscinetti con diametro 62-92 mm, o per diam. 62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85 mm/universale.

  • Il kit di attrezzi può essere integrato con i corrispondenti kit di anelli di separazione per il montaggio
Indicazione

Per l'uso con cuscinetti di grandi dimensioni o cuscinetti molto corrosi, si consiglia di utilizzare componenti idraulici opzionali da 17 t (cilindro in acciaio, art. n. 1952004090 o cilindro in alluminio, art. n. 1952004120).