Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit utensili per ispezione, 8 pezzi
Kit utensili per ispezione, 8 pezzi  - 1
Kit utensili per ispezione, 8 pezzi  - 2
Kit utensili per ispezione, 8 pezzi  - 3
Kit utensili per ispezione, 8 pezzi  - 4
Kit utensili per ispezione, 8 pezzi  - 5
Kit utensili per ispezione, 8 pezzi  - 6
Kit utensili per ispezione, 8 pezzi  - 7
Kit utensili per ispezione, 8 pezzi  - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit utensili per ispezione, 8 pezzi

Agevolano le ispezioni sui veicoli.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 8 PZ
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 240 x 110 x 50 mm
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
Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Lunghezza x larghezza x altezza Numero UI
Prezzo/UI
071435 353
8 PZ 240 x 110 x 50 mm
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
  • Adatto per ispezioni in punti con visuale limitata

  • Può illuminare punti difficili da raggiungere

  • Per individuare oggetti caduti in posti difficili da raggiungere


Contenuto:


1 braccio telescopico, lunghezza 190–655 mm con sgancio rapido 1/4


1 specchio quadrato, 64 x 42 mm con giunto rotante


1 specchio rotondo, diametro 60 mm con giunto rotante


1 lampada a LED di alta qualità con durata fino a 100.000 ore


1 magnete, diametro 17 mm, con una forza di circa 3,6 kg


3 batterie a celle LR 44 (n. art. 082708 13)


1 contenitore con termoformato in gommaspugna