Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di utensili per rimozione VibroFigther 8 pz
Grazie alla vibrazione continua, i componenti possono essere fatti oscillare. In questo modo si ottiene un effetto di rilascio particolarmente efficace, che semplifica notevolmente lo smontaggio di componenti fissi e/o bloccati.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Grazie alla vibrazione permanente, i componenti possono essere fatti oscillare. Questa oscillazione produce un effetto distaccante particolarmente efficace che facilita in misura notevole lo smontaggio di componenti incagliati e/o arrugginiti
- Il set viene fissato direttamente al componente o al mandrino di trazione o di pressione collegato con accoppiamento di forza al componente.
- Con l'aiuto degli elementi di serraggio in dotazione, lo strumento, a seconda delle esigenze di spazio, può essere fissato in diverse posizioni sul componente o sul mandrino
- Il Vibrofigther può essere impiegato mentre dura l'effetto di una forza di trazione o di compressione e/o prima che il componente venga messo in tensione con un estrattore. Mentre la vibrazione agisce sul componente, un solvente antiruggine adatto può penetrare in profondità nella sede dello stesso
- L'utensile lavora con aria compressa a 6,3 bar. L'intensità della vibrazione può essere aggiustata con l'aiuto di una valvola di regolazione
Fornitura:
- 1 unità base con ganascia di attacco e viti di serraggio
- 4 ganasce di serraggio
- 1 valvola di regolazione della vibrazione
- Per l'utilizzo con i più comuni dispositivi di estrazione e rimozione
- Particolarmente efficace in connessione con utensili per lo smontaggio di iniettori e candelette
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.