Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit di utensili per rimozione VibroFigther 8 pz
Kit di utensili per rimozione VibroFigther 8 pz - 1
Kit di utensili per rimozione VibroFigther 8 pz - 2
Kit di utensili per rimozione VibroFigther 8 pz - 3
Kit di utensili per rimozione VibroFigther 8 pz - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di utensili per rimozione VibroFigther 8 pz

Grazie alla vibrazione continua, i componenti possono essere fatti oscillare. In questo modo si ottiene un effetto di rilascio particolarmente efficace, che semplifica notevolmente lo smontaggio di componenti fissi e/o bloccati.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Grazie alla vibrazione permanente, i componenti possono essere fatti oscillare. Questa oscillazione produce un effetto distaccante particolarmente efficace che facilita in misura notevole lo smontaggio di componenti incagliati e/o arrugginiti

  • Il set viene fissato direttamente al componente o al mandrino di trazione o di pressione collegato con accoppiamento di forza al componente.

  • Con l'aiuto degli elementi di serraggio in dotazione, lo strumento, a seconda delle esigenze di spazio, può essere fissato in diverse posizioni sul componente o sul mandrino

  • Il Vibrofigther può essere impiegato mentre dura l'effetto di una forza di trazione o di compressione e/o prima che il componente venga messo in tensione con un estrattore. Mentre la vibrazione agisce sul componente, un solvente antiruggine adatto può penetrare in profondità nella sede dello stesso

  • L'utensile lavora con aria compressa a 6,3 bar. L'intensità della vibrazione può essere aggiustata con l'aiuto di una valvola di regolazione


Fornitura:


  • 1 unità base con ganascia di attacco e viti di serraggio

  • 4 ganasce di serraggio

  • 1 valvola di regolazione della vibrazione