Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
SET DI UTENSILI DI SMONTAGGIO IN METALLO/CORTO PER GIUNTI RAUFOSS ABC
Robusto set di smontaggio in alluminio/acciaio inox per giunti Raufoss ABC.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Comprende sette utensili di smontaggio separati
- Per tubi in plastica per aria compressa con diametro esterno di 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm o 16 mm.
- Più robusto rispetto agli utensili di smontaggio in plastica
La durata massima dei raccordi a innesto è di 5 montaggi e smontaggi. Successivamente, dovranno essere sostituiti.
Attenzione! Prima di iniziare, spurgare completamente l'impianto ad aria compressa.
1.Spingere il tubo fino all'arresto del giunto Raufoss.
2.Posizionare l’utensile intorno al tubo, stringerlo insieme e farlo scorrere verso la parte superiore del giunto Raufoss.
3.Spingere con decisione l'utensile contro il collegamento a vite ed estrarre il tubo con l'altra mano.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.