In Valigia rigida ORSY 4.4 misure 371x270x87
- isolamento a norma IEC 900 e EN 60900
- impugnatura ergonomica bicomponente con 10 lame intercambiabili per avere sempre il cacciavite giusto a portata di mano
- cappuccio girevole da utilizzare con le lame per lavori di precisione
- completo delle 3 pinze più utilizzate
Contenuto kit:
- 1 pinza universale 180 mm
- 1 tronchese 160 mm
- 1 pinza a becchi mezzotondi 210 mm
- impugnatura
- cappuccio girevole
- 10 lame intercambiabili misure:- taglio 2,5; 3; 4; 5,5; 6,5- croce PH1; PH2- TX10; 15; 20
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.