Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit utensili per messa in fase, 4 pz per PSA 1.0 e 1.2 l benzina
Per l'installazione e la rimozione della cinghia dentata in bagno di olio sui motori a benzina 1.0 e 1.2L PSA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Riduzione dei tempi di lavorazione
- Soluzione ottimizzata rispetto alla variante standard OEM 0109-2A (EN-52127-1) per un lavoro più rapido
- Sigillatura ad asciugatura rapida
- L'adattamento preciso e la finitura di alta qualità lo rendono facile da usare
Fornitura
- 1x strumento di fissaggio e regolazione dell'albero a camme in ingresso
- 1x strumento di fissaggio dell'albero a camme di scarico
- 1x perno di bloccaggio e regolazione per il volano
- 1x strumento di prova per cinghie dentate
- Per i produttori: Peugeot, Citroën, Opel, Toyota e altri veicoli del gruppo Stellantis
- Per i codici motore: Opel: B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT, Citroën: EB0, EB0F, EB2, EB2D, EB2DT, EB2DTS, EB2F, EB2M, F12XHT, Peugeot: motori a benzina a tre cilindri HMT, HMU, HMV, HMW, HMY, HMZ, HNY, HNZ, ZMZ 1.0 e 1.2L THP per il 2012 e generazioni di motore successive con turbocompressore
- Per l'uso da parte di: 0109-2C/0109-2D/0197-N (EN-52588)/G-0109-6 (EN-52809)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.