Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit utensili per cuscinetti ruota principale per Ford Transit, con impianto idraulico Ford 19 pezzi
Per la rimozione e lo smontaggio dell'unità mozzo/cuscinetto ruota con il disco del freno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Permette lo smontaggio dell'intera unità composta da cuscinetto della ruota con mozzo e disco del freno direttamente sul veicolo e senza smontare il perno fuso. Quindi, a seconda del bisogno, è possibile sostituire solo il disco del freno o anche cuscinetto e mozzo
- Il nuovo anello di ingrandimento e l'elemento pressore Ø93mm permettono inoltre di allentare i dischi dei freni estremamente duri dall'unità mozzo/cuscinetto ruota sugli interassi delle Ford Transit a partire dal 2006.
- Per via dello smontaggio estremamente difficile dei singoli componenti (disco del freno/alloggiamento del cuscinetto della ruota), il kit viene fornito completo di un sistema idraulico da 32 t
Contenuto:
- 1 piastra base (con supporto da 111,0 mm di diametro)
- 1 anello di inserimento (adattatore con diametro di 97,5 mm)
- 1 anello di espansione (adattatore con diametro di 160,0 mm)
- 4 elementi di pressione con diametro di 44 / 68 / 77 / 93 mm
- 1 cilindro idraulico da 32 to.
- 1 albero di alimentazione con dado M24, L = 535 mm
- 5 gambe coniche
- 5 viti a testa cilindrica M10 con inserto TX50
- 1 composto per filettature
- Ford Transit dall'anno di costruzione 2002 con diametro primitivo (attacco del disco del freno) di 97,5 mm e 111 mm
- Assale anteriore Ford Tourneo su veicoli con trazione anteriore e posteriore
- Ford Transit dall'anno di costruzione 2006, assale posteriore (con trazione anteriore)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.