Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit utensili frizione SAC universale, per frizione autoregolante, con piastre a 3 e 4 asole 38 pezzi
Per un'installazione corretta della frizione autoregolante.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per evitare la rotazione prematura della ghiera di regolazione nella piastra spingidisco non devono essere presenti forze contrarie durante l'installazione
- A seconda della circonferenza primitiva del foro del volano (sei o otto viti), il puntale deve essere modificato utilizzando il supporto del mandrino corrispondente
- Usare una circonferenza primitiva di 3 fori su volani con 6 filettature di montaggio e una circonferenza primitiva di 4 fori su volani con 8 filettature di montaggio
- Ultimo aggiornamento del prodotto 01/2016
Componenti inclusi:
- 1 manicotto conico universale con elementi di serraggio/centraggio (15 - 28 mm) per il fissaggio del disco della frizione
- 1 perno di centraggio universale con elementi di guida e di serraggio, 3 pezzi
- 7 perni di centraggio/montaggio con vari diametri
- 5 perni di centraggio speciali (BMW) con vari diametri e viti adatte
- 1 puntale, 3 pz, e 2 traverse con circonferenza primitiva di 3 o 4 fori
- 1 pre-tenditore per l'uso sui veicoli Mercedes Benz
- 4 bulloni di montaggio M6, M7 e M8
- 4 dadi zigrinati
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.