Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit di utensili per il montaggio di ammortizzatori Universale, 8 pezzi
Kit di utensili per il montaggio di ammortizzatori Universale, 8 pezzi - 1
Kit di utensili per il montaggio di ammortizzatori Universale, 8 pezzi - 2
Kit di utensili per il montaggio di ammortizzatori Universale, 8 pezzi - 3
Kit di utensili per il montaggio di ammortizzatori Universale, 8 pezzi - 4
Kit di utensili per il montaggio di ammortizzatori Universale, 8 pezzi - 5
Kit di utensili per il montaggio di ammortizzatori Universale, 8 pezzi - 6
Kit di utensili per il montaggio di ammortizzatori Universale, 8 pezzi - 7
Kit di utensili per il montaggio di ammortizzatori Universale, 8 pezzi - 8
Kit di utensili per il montaggio di ammortizzatori Universale, 8 pezzi - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di utensili per il montaggio di ammortizzatori Universale, 8 pezzi

Per un'installazione molto più semplice degli ammortizzatori con una molla tampone antirimbalzo interna

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Consente di rimuovere e fissare le aste dei pistoni senza danni e impedisce la ritrazione dell'asta del pistone in caso di sostituzione della sola molla

  • Le molle non devono più essere compresse al massimo livello, per un processo di serraggio più sicuro

  • Il dado di fissaggio è facile da avvitare sull'asta del pistone durante l'installazione

  • Può essere utilizzato quando si sostituisce solo la molla e quando si sostituisce completamente la molla e l'ammortizzatore

  • "Aggiornamento" del prodotto con due distanziali che possono essere utilizzati anche per ammortizzatori con molle tampone antirimbalzo extra-lunghe e/o aste del pistone

  • Per uso universale con la maggior parte dei marchi e dei modelli di veicoli


Contenuto:


  • 1 accessorio di trazione telescopico, 2 pezzi

  • 1 cilindro di montaggio per l'accessorio di trazione

  • 1 ganascia di serraggio con viti

  • 1 ganascia di serraggio con viti per asta del pistone, diametro fino a 28 mm

  • 2 distanziali, A = 10 mm / A = 20 mm

  • 1 chiave