Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di utensili per sensori di parcheggio, BMW 7 pezzi
Consente l'installazione professionale di sensori di parcheggio e il montaggio nel nuovo paraurti, ad esempio in caso di sostituzione a seguito di un danno da incidente, se non sono presenti fori già praticati in fabbrica.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- La fornitura include i perni di centraggio necessari per posizionare, e successivamente incollare, il porta-sensore esattamente al centro del foro.
- Le punzonatrici di qualità garantiscono risultati di lavoro precisi e producono fori con bordi puliti e privi di bava. In questo modo è garantito il mantenimento dell'aspetto originale dopo la riparazione.
Contenuto:
- 1 kit punzonatrici/perni di centraggio, 2 pezzi, diametro 18,0 mm
- 1 kit punzonatrici/perni di centraggio, 2 pezzi, diametro 32,0 mm
- 1 punzonatrice, diametro 32,5 mm (fornita senza perno di centraggio a causa della posizione di installazione obliqua del sensore)
- 1 attacco per punzonatrice, da 3/8" con cuscinetto a sfere
- 1 trapano, diametro 10 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.