Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit di utensili per sensori di parcheggio, VAG 16 pezzi
Kit di utensili per sensori di parcheggio, VAG 16 pezzi - 1
Kit di utensili per sensori di parcheggio, VAG 16 pezzi - 2
Kit di utensili per sensori di parcheggio, VAG 16 pezzi - 3
Kit di utensili per sensori di parcheggio, VAG 16 pezzi - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di utensili per sensori di parcheggio, VAG 16 pezzi

Per l'installazione professionale di sensori di parcheggio e il montaggio nei nuovi paraurti, ad esempio in caso di sostituzione a seguito di un incidente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Retrofit e installazione professionali


  • Include i perni di centraggio necessari per posizionare, e successivamente incollare, il porta-sensore esattamente al centro del foro.

  • I punzoni di qualità garantiscono risultati di lavoro precisi e producono fori con bordi puliti e privi di bave.

  • In questo modo è garantito il mantenimento dell'aspetto originale dopo la riparazione.


Contenuto


  • 1 kit punzone/perno di centraggio, 2 pezzi, diametro 18,2 mm

  • 1 perno di centraggio, diametro 17,8 mm per VW/Seat

  • 1 kit punzone/perno di centraggio, 2 pezzi, diametro 18,4 mm

  • 1 kit punzone/perno di centraggio, 2 pezzi, diametro 26,0 mm

  • 1 punzone, diametro 26,5 mm (PDC)

  • 1 kit punzone/perno di centraggio, 2 pezzi, diametro 26,7 mm

  • 1 kit punzone/perno di centraggio, 2 pezzi, diametro 28,1 mm

  • 1 punzone, diametro 29,3 mm (PDC)

  • 1 punzone, diametro 38,9 mm (PDC)

  • 1 attacco per punzone, 3/8 poll., con cuscinetto a sfere

  • 1 punta a forare, diametro 10 mm
Indicazione

Le punzonatrici per i sensori PSA (parcheggio assistito e servosterzo) sono fornite senza un perno di centraggio a causa della posizione di installazione obliqua.