Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit di utensili per sensori di parcheggio, VAG 16 pezzi
Kit di utensili per sensori di parcheggio, VAG 16 pezzi - 1
Kit di utensili per sensori di parcheggio, VAG 16 pezzi - 2
Kit di utensili per sensori di parcheggio, VAG 16 pezzi - 3
Kit di utensili per sensori di parcheggio, VAG 16 pezzi - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di utensili per sensori di parcheggio, VAG 16 pezzi

Consente l'installazione professionale di sensori di parcheggio e il montaggio nel nuovo paraurti, ad esempio in caso di sostituzione a seguito di un danno da incidente, se non sono presenti fori già praticati in fabbrica.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • La fornitura include i perni di centraggio necessari per posizionare, e successivamente incollare, il porta-sensore esattamente al centro del foro.

  • Le punzonatrici di qualità garantiscono risultati di lavoro precisi e producono fori con bordi puliti e privi di bava. In questo modo è garantito il mantenimento dell'aspetto originale dopo la riparazione.


Fornitura:


  • 1 kit punzonatrici/perni di centraggio, 2 pezzi, diametro 18,2 mm

  • 1x perno di centraggio Ø 17,8 mm per VW/Seat

  • 1 kit punzonatrici/perni di centraggio, 2 pezzi, diametro 18,4 mm

  • 1 kit punzonatrici/perni di centraggio, 2 pezzi, diametro 26,0 mm

  • 1x punzonatrice, diametro 26,5 mm (PSA)

  • 1 kit punzonatrici/perni di centraggio, 2 pezzi, diametro 26,7 mm

  • 1 kit punzonatrici/perni di centraggio, 2 pezzi, diametro 28,1 mm

  • 1x punzonatrice, diametro 29,3 mm (PSA)

  • 1x punzonatrice, diametro 38,9 mm (PSA)

  • 1x attacco per punzonatrice, da 3/8" con cuscinetto a sfere

  • 1x trapano, diametro 10 mm
Indicazione

Le punzonatrici per i sensori PSA (parcheggio assistito e servosterzo) sono fornite senza un perno di centraggio a causa della posizione di installazione obliqua.