Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vernice resina sintetica monocomponente

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vernice resina sintetica monocomponente

Lacca resina sintetica ad asciugatura rapida e altamente resistente agli agenti atmosferici per macchinari e strutture.

  • Base chimica: Resina alchidica
  • Odore/profumo: Caratteristico
  • Grado di lucidatura: Lucido
  • Condizioni tempo fuori polvere: 45 min / a 20°C
  • Resistenza temperatura max: 130 °C
  • Resistenza termica max temporanea: 150 °C
  • Condizioni per applicazione: a 10°C e 80% di umidità relativa
  • Densità: 1,081 g/cm³
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Viscosità/consistenza: Liquido
  • Concentrazione VOC (CH): 491 g/l
  • Proporzione di solidi min: 52 %
  • Proporzione di solidi max: 58 %
  • Resa min (superficie): 7.5 m²
  • Resa max (superficie): 8 m²
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 36 Mesi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.