Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vernice resina sintetica monocomponente
Vernice resina sintetica monocomponente - 1
Vernice resina sintetica monocomponente - 2
Vernice resina sintetica monocomponente - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vernice resina sintetica monocomponente

Lacca resina sintetica ad asciugatura rapida e altamente resistente agli agenti atmosferici per macchinari e strutture.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • Essiccazione breve

  • Estremamente resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

  • Eccellente copertura

  • Elevato livello di stabilità sotto carico

  • Eccellente applicazione, elevata durezza finale, brillantezza duratura

  • Resistenza all'esposizione temporanea ai carburanti

  • Contenuto solido del materiale di base in percentuale: 53,6
Indicazione

Proteggere dal gelo. Controllare il colore prima dell'applicazione. Pretrattare il materiale di supporto nel modo idoneo, in base alla tipologia. In alcuni casi, si consiglia l'utilizzo di un detergente per pulizia preliminare idoneo o il passaggio preliminare di una mano. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica. Specificare il colore RAL o numero di colore originale nel testo relativo all'articolo. Senza queste informazioni, l'ordine non può essere eseguito. In conformità con l'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solvente (ChemVOC FarbV), questo prodotto non può essere utilizzato per la riparazione della verniciatura dei veicoli o per il rivestimento delle strutture, dei loro componenti ed elementi decorativi.



Importante!


Specificare il colore RAL o il numero di colore originale nel testo relativo all'articolo. Senza queste informazioni, l'ordine non può essere elaborato.


Colori disponibili: vedere l'elenco dell'indice dei colori (istruzioni operative 1) nella sezione Documenti.

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di lavorazione e stoccaggio, si declina ogni responsabilità per i risultati che si possono ottenere nelle specifiche applicazioni. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.