Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vernice trasparente bicomponente per fari 2 in 1
Sostituzione o riparazione dello strato protettivo sui fari in policarbonato.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Speciale vernice trasparente bicomponente per la sostituzione o la riparazione dello strato protettivo sui fari in policarbonato
- Elevata trasparenza
- Maggiore protezione contro ulteriori danni
- Prevenzione dell'ingiallimento
Resistente alla luce e alle intemperie
- Resistenza ai raggi UV
- Resistente all'acqua salata, agli autolavaggi e ad altri fattori esterni
Spray fine
- Può essere spruzzato da una breve distanza
- Getto uniforme e nitido
- Applicazione ottimizzata e riduzione delle aree in eccesso
Conforme a VOC
- Basso contenuto di solventi
- Conforme al massimo contenuto di VOC specificato nella direttiva VOC (1999/13/CE)
Temperatura di applicazione ideale da circa 15 °C a 25 °C. Verificare la compatibilità e l'aderenza prima dell'applicazione.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Sostituzione o riparazione dello strato protettivo sui fari in policarbonato.
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso.
Prima di utilizzare la bomboletta, agitarla per 1-2 minuti. Rimuovere il pulsante rosso dal tappo. Capovolgere la bomboletta e posizionare il pulsante sul perno. Posizionare la bomboletta su una superficie solida, premere il pulsante rosso con il palmo della mano finché non scatta in posizione. Dopo l'attivazione, agitare per altri 1-2 minuti prima dell'uso. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare.
Tempo consigliato tra gli strati di rivestimento: 10 minuti. Grado di asciugatura 1 fuori polvere: 15-20 minuti. Grado di asciugatura 3 asciugatura al tatto: 3 ore. Vedere il pre-trattamento dei fari nel TDS.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.