Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampada portatile ricaricabile a LED PowerSwap TWINBLADE

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada portatile ricaricabile a LED PowerSwap TWINBLADE

Lampada portatile a LED versatile con testa sottile, strisce LED su entrambi i lati e innovativo sistema a batteria sostituibile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Design esclusivo Würth


Lampada portatile ricaricabile a LED con collegamento USB-C


Compatibile con batterie PowerSwap


Facile sostituzione della batteria


Modalità Luce:


Modalità torcia: 150 lm/ 8 ore


Luce principale frontale: 1000 lm - 100 lm / 2 - 10 ore


Luce principale frontale e posteriore: 500 lm - 50 lm per lato / 2 - 10 ore


  • Luce frontale con funzione di regolazione della luminosità - tenere premuto il pulsante

  • Quando viene raggiunto il livello di luminosità minimo o massimo, la spia lampeggia brevemente.

  • Nessuna funzione di memoria: la lampada si accende sempre al livello di luminosità più alto.

Sequenza di commutazione:


Interruttore A: Torcia – luce principale frontale (con funzione di regolazione della luminosità) – spenta


Interruttore B: Luce principale frontale e posteriore (con funzione di regolazione della luminosità) - spenta


Testa della lampada sottile per l'uso in spazi ristretti - larghezza 11,3 mm


Testa della lampada pieghevole a 120°


Gancio girevole e retrattile


Magnete forte sul fondo


Con 3 LED per lo stato di carica


Carcassa robusta in TPE