Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lama SHARP

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama SHARP

Lama a spezzare per cutter a lunga durata con rivestimento in nitruro di titanio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza lama Larghezza lama Spessore tagliente Numero UI
Prezzo/UI
071566 052
100 mm 22 mm 0,7 mm
10 pz.
071566 050
100 mm 18 mm 0,5 mm
10 pz.
071566 070
85 mm 9 mm 0,4 mm
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
  • Incremento della durata fino ad oltre 2 volte rispetto a lame standard Würth e oltre 3 volte rispetto a lame tradizionali presenti sul mercato

  • In acciaio al carbonio con rivestimento in nitruro di titanio