Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama Hartmetall Starlock Max, dentatura singola, costruzione finestre
Strumento professionale per la costruzione di finestre per applicazioni estreme e tagli a immersione extra profondi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Estreme prestazioni di taglio e lunghissima durata dell'utensile
Hartmetall permette il taglio di materiali molto duri.
Lavorazione rapida
Il design molto lungo aumenta l'angolo di oscillazione e di conseguenza la velocità di lavorazione.
Precisa, semplice e sicura
La forma leggermente curva dei denti "clean cut" permette un'immersione pulita.
Per una profondità di immersione sempre corretta
Scala della profondità per il monitoraggio preciso della profondità di immersione.
Attacco 3D (Starlock)
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Notevole asportazione del materiale
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevate
- Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.
Per il taglio di finestre, legno e materiali in legno, legno con chiodi, canaline per cavi in materiale plastico, materiale plastico rinforzato in fibra di vetro, pannelli in cartongesso, in fibra di gesso e pannelli in acciaio inossidabile.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.