Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lama Hartmetall Starlock Max, dentatura singola, costruzione finestre

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama Hartmetall Starlock Max, dentatura singola, costruzione finestre

Strumento professionale per la costruzione di finestre per applicazioni estreme e tagli a immersione extra profondi.

  • Profondità di taglio: 70 mm
  • Larghezza taglio: 32 mm
  • Materiale: Carburo
  • Tipo di adattatore: Starlock Max
  • Design lama per sega: Dente singolo (regolare), Carburo di tungsteno, a punta (striscia)
  • Materiale da lavorare: Legno con metallo, GRP, Cartongesso, Profili e tubi in metallo, Lamiera in acciaio inossidabile
  • Macchine idonee: Starlock Max, Würth EMS 450-SL POWER, Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100