Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lama Starlock, diamantata dentatura singola

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama Starlock, diamantata dentatura singola

La massima versatilità in cantiere per la separazione grossolana e tagli a tuffo

  • Materiale: Bimetallo
  • Tipo di adattatore: Starlock
  • Design lama per sega: Dente singolo (regolare)
  • Materiale da lavorare: Fibra di vetro, Cartongesso, GRP, Lamiera d'acciaio sottile, Legno con metallo, Legno dolce, Legno duro, Truciolato rivestito, Truciolato impiallacciato, Truciolato (grezzo)
  • Macchine idonee: Starlock, Starlock plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Lama Starlock diamantata, doppia dentatura

Lama Starlock diamantata, doppia dentatura

Lama per sega in Hartmetall Starlock, dentatura singola

Lama per sega in Hartmetall Starlock, dentatura singola

Lama Starlock segmentata

Lama Starlock segmentata

Lama Starlock diamantata, Longlife

Lama Starlock diamantata, Longlife

Kit per sega Starlock

Kit per sega Starlock

Spatola Starlock

Spatola Starlock

Lama Starlock dentatura, singola sottile Per una rilavorazione di qualità di serrature e cerniere

Lama Starlock dentatura, singola sottile Per una rilavorazione di qualità di serrature e cerniere

Raspa in Hartmetall

Raspa in Hartmetall

Lama per sega Starlock Plus, dentatura singola

Lama per sega Starlock Plus, dentatura singola

Punta per martelli

Punta per martelli

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Lama da taglio E-Cut doppia dentatura

Lama da taglio E-Cut doppia dentatura

Utensile da taglio multiuso a batteria MS 12-A

Utensile da taglio multiuso a batteria MS 12-A

Coltello multiuso EMS 350-SL COMPACT

Coltello multiuso EMS 350-SL COMPACT

Disco abrasivo triangolare Starlock

Disco abrasivo triangolare Starlock

Coltello multiuso a batteria EMS 18-A EC SL

Coltello multiuso a batteria EMS 18-A EC SL

Coltello multiuso a batteria EMS 12-A

Coltello multiuso a batteria EMS 12-A

Nastro isolante elettrico

Nastro isolante elettrico

Lama Starlock Max, dentatura singola

Lama Starlock Max, dentatura singola

Lama per sega HSS Per plastica, GFRP, legno, stucchi, metalli non ferrosi e lamiera fino a ca. 1 mm

Lama per sega HSS Per plastica, GFRP, legno, stucchi, metalli non ferrosi e lamiera fino a ca. 1 mm

Lama E-Cut, per sega universale Per sgrossatura e tagli a immersione in applicazioni edili

Lama E-Cut, per sega universale Per sgrossatura e tagli a immersione in applicazioni edili

Flessometro

Flessometro

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Profilo di levigatura Starlock

Profilo di levigatura Starlock

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Utensile da taglio a batteria TG 12-A

Utensile da taglio a batteria TG 12-A

Sigillante MS - MULTI

Sigillante MS - MULTI

Attacco A3

Attacco A3

Lama a spezzare

Lama a spezzare

Silicone sanitario

Silicone sanitario

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle

Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle

Ventosa Con pompa per il vuoto e indicatore di sicurezza, fornito in una comoda valigetta

Ventosa Con pompa per il vuoto e indicatore di sicurezza, fornito in una comoda valigetta

Pistola ad aria compressa

Pistola ad aria compressa

Tassello in nylon MF

Tassello in nylon MF

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Occhiali di protezione CEPHEUS<SUP>®</SUP>

Occhiali di protezione CEPHEUS®

Tassello in metallo per pareti forate W-MH/L con vite a testa cilindrica bombata

Tassello in metallo per pareti forate W-MH/L con vite a testa cilindrica bombata

Batterie ad alta potenza

Batterie ad alta potenza

Serie cacciaviti, lama tonda  6 pezzi

Serie cacciaviti, lama tonda 6 pezzi

Sacco portarifiuti con fondo piatto antigoccia

Sacco portarifiuti con fondo piatto antigoccia

Schiuma monocomponente per pistola B2 FLEX

Schiuma monocomponente per pistola B2 FLEX

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata bianca ASSY® 3.0

Coltello multiuso EMS 450 1.7 Compact

Coltello multiuso EMS 450 1.7 Compact

Fissaggio per scaldabagno con tassello MF

Fissaggio per scaldabagno con tassello MF

Cutter tricomponente per lama a spezzare

Cutter tricomponente per lama a spezzare

Robusto nastro biadesivo

Robusto nastro biadesivo

Chiave con impugnatura a T, per esagono incassato con testa a sfera

Chiave con impugnatura a T, per esagono incassato con testa a sfera

Spesso acquistato insieme a
Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Rotoli carta

Rotoli carta

Lama per seghetto alternativo, legno, due stelle

Lama per seghetto alternativo, legno, due stelle

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Salviette detergenti universali

Salviette detergenti universali

Adesivo superrapido Klebfix

Adesivo superrapido Klebfix

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Sigillante acrilico

Sigillante acrilico

Sigillante acrilico per pittori

Sigillante acrilico per pittori

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Punta universale MFD-S con gambo dritto

Punta universale MFD-S con gambo dritto

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK® Pro

Dischi da taglio con grana in Hartmetall

Dischi da taglio con grana in Hartmetall

Pennello piatto

Pennello piatto

Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

Portainserti universale E 6.3 (1/4") Con manicotto in acciaio inossidabile, anello di tenuta e magnete

Portainserti universale E 6.3 (1/4") Con manicotto in acciaio inossidabile, anello di tenuta e magnete

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Vite truciolare  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Tassello universale multiuso 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Tassello universale multiuso 2C SHARK® TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Livello laser a croce CLL 24P

Livello laser a croce CLL 24P

Disco da taglio Speed Per alluminio/metalli non ferrosi

Disco da taglio Speed Per alluminio/metalli non ferrosi

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Pellicola di protezione estensibile e autobloccante

Pellicola di protezione estensibile e autobloccante

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Schiuma monocompenente per applicazione a pistola

Schiuma monocompenente per applicazione a pistola

Inserto TX E 6.3 (1/4 poll.) E 6.3 (1/4 poll.)

Inserto TX E 6.3 (1/4 poll.) E 6.3 (1/4 poll.)

Disco diamantato MOSAICO

Disco diamantato MOSAICO

Vite Amo III

Vite Amo III

Portainserto universale

Portainserto universale

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Detergente per freni

Detergente per freni

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)