Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lama Starlock, diamantata dentatura singola

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lama Starlock, diamantata dentatura singola

La massima versatilità in cantiere per la separazione grossolana e tagli a tuffo

  • Materiale: Bimetallo
  • Tipo di adattatore: Starlock
  • Design lama per sega: Dente singolo (regolare)
  • Materiale da lavorare: Fibra di vetro, Cartongesso, GRP, Lamiera d'acciaio sottile, Legno con metallo, Legno dolce, Legno duro, Truciolato rivestito, Truciolato impiallacciato, Truciolato (grezzo)
  • Macchine idonee: Starlock, Starlock plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Profondità di taglio Larghezza taglio Materiale Tipo di adattatore Numero UI
Prezzo/UI
0696121410
50 mm 32 mm Bimetallo Starlock
1 pz.
0696121411
40 mm 65 mm Bimetallo Starlock
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
Taglio a immersione preciso e pulito


La lama dentata leggermente curva "clean cut" permette un'immersione pulita.



Per una profondità di immersione sempre corretta


Scala della profondità per il monitoraggio preciso della profondità di immersione.



Attacco 3D (STARLOCK)


  • Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta

  • Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali

  • Notevole asportazione del materiale

  • Risultati precisi

  • Velocità di taglio elevate

  • Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
Indicazione

In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.