Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama Starlock Max, dentatura singola
La massima versatilità in cantiere per tagli a immersione particolarmente grossolani e profondi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavorazione rapida
Il design molto lungo aumenta l'angolo di oscillazione e di conseguenza la velocità di lavorazione.
Precisa, semplice e sicura
La forma leggermente curva dei denti "clean cut" permette un'immersione pulita.
Per una profondità di immersione sempre corretta
Scala della profondità per il monitoraggio preciso della profondità di immersione.
Attacco 3D (Starlock)
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Notevole asportazione del materiale
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevata
- Buona compatibilità con i sistemi di montaggio esistenti
In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.
Adatta per il taglio grossolano di legno e materiali in legno, legno con chiodi, fibra di vetro, materiale plastico rinforzato, intonaci e lamiere fino a 1 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.