Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per sega in Hartmetall Starlock, dentatura singola
Lama per sega ad elevate prestazioni per applicazioni estremamente complesse, prestazioni di taglio elevate e lunga durata dell'utensile. Per tagli separatori e a immersione su metallo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Estreme prestazioni di taglio e lunghissima durata dell'utensile
Hartmetall permette il taglio di materiali molto duri.
Precisa, semplice e sicura
La forma leggermente curva dei denti "clean cut" permette un'immersione pulita.
Per una profondità di immersione sempre corretta
Scala della profondità per il monitoraggio preciso della profondità di immersione.
Attacco 3D (Starlock)
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Notevole asportazione del materiale
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevate
- Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.
Per profili sottili in alluminio e metallo base non ferroso, lamiera in acciaio inossidabile (INOX), pannello di fibra (epossidico/GFK), cartongesso e viti o chiodi temprati.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.